曜日別特売
10201013 スリーストランドポリエステルロープ 切り売り1m単位 トップウォーター 20254468

10201013 スリーストランドポリエステルロープ 切り売り1m単位 トップウォーター 20254468
10201013 スリーストランドポリエステルロープ 切り売り1m単位 トップウォーター 20254468

スリーストランドポリエステルロープ 切り売り1m単位

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード20254468品番10201013
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
破断強度(kg)10700ロープ径(Φmm)26
注意
数量3本をご購入の場合、3m(1本)の状態でお届け ※ご注文確定後のキャンセルお受け出来かねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする