トップウォーター
ナイロンソリッドロープ12打 100m巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20255037
品番
10205003
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ロープ:ホワイト
長さ(m)
100
破断強度(kg)
1111
ロープ径(Φmm)
10