トップウォーター
ナイロンソリッドロープ12打 100m巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20255055
品番
10205007
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ロープ:ホワイト
長さ(m)
100
破断強度(kg)
2400
ロープ径(Φmm)
14