トップウォーター
フラットツイストシャックル
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
20255281
品番
10611006
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS316)
長さ(mm)
29
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
11
ピン径(Φmm)
5