295250010 ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 セーラー万年筆 20255640

295250010 ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 セーラー万年筆 20255640
295250010 ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 セーラー万年筆 20255640
295250010 ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 セーラー万年筆 20255640
295250010 ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 セーラー万年筆 20255640
295250010 ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 セーラー万年筆 20255640
295250010 ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 セーラー万年筆 20255640
295250010 ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 セーラー万年筆 20255640

ネオボードマーカー パック 中字 丸芯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイト
内容量1本注文コード20255640品番295250010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250

ブラックボード・ホワイトボード・ガラスに描けるボード用マーカーです。
色鮮やかな蛍光インク。飲食店のメニューPOP作成等にも最適で、子どもの落書きにも大活躍です。
ドライタイプなので乾いた布で簡単に消せます。
「どこでもシート」にも使用可能です。

材質蓋・軸:PP樹脂ホワイトタイプシングル本体質量(g)20.2線幅(mm)2.0本体サイズ(mm)Φ22×141.5(クリップ部含む)インク水性蛍光顔料チップタイプ丸芯線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2025564029525001025783188295250010295250010 セーラーネオボードマーカー セーラー万年筆 25783188セーラーネオボードマーカーセーラー万年筆1パック(5本)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする