※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF80D
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
付属品
(-) なし
オートドレン仕様
(-) オートドレン
注文コード
20257196
品番
AFF80D-14
参考基準価格(税別)
¥75,960
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・オートドレン仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) なし
接続口径
(14) 1 1/2
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
(-) Rc
オートドレン仕様
(-) オートドレン
CADデータダウンロード