曜日別特売
NC-1152/ネイビー/M+NZ-SK12 Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP 20258991

NC-1152/ネイビー/M+NZ-SK12 Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP 20258991
NC-1152/ネイビー/M+NZ-SK12 Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP 20258991
NC-1152/ネイビー/M+NZ-SK12 Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP 20258991

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
サイズM
内容量1セット注文コード20258991品番NC-1152/ネイビー/M+NZ-SK12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!
スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。

【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラックサイズM胸囲(cm)116出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)肩幅(cm)43着丈(cm)66対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12充電時間約3.5時間裾廻り(cm)77~103

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする