曜日別特売
PFM710-C4-A-A-X731 2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710 SMC 20259323

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
出力仕様(A) NPN2出力
(A) NPN2出力
(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)
(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)
管接続口径(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手
(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手
(C6) o6ワンタッチ管継手
(01) Rc 1/8
内容量1個注文コード20259323品番PFM710-C4-A-A-X731
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
付属品(-) 取扱説明書付(和英併記)、(A) 校正証明書あり仕様(-X731) アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)"弁仕様流量調整弁なし管接続口径(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手単位(-) 単位切換機能付出力仕様(A) NPN2出力リード線(-) コネクタ付リード線(2m)流量レンジ(L/min)(10) 0.2~10(5)配管取出方向(-) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする