※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710
商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力仕様
(A) NPN2出力
(A) NPN2出力
(A) NPN2出力
(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)
(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)
管接続口径
(C6) o6ワンタッチ管継手
(C6) o6ワンタッチ管継手
(C6) o6ワンタッチ管継手
(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手
(01) Rc 1/8
全86種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20259454
品番
PFM710-C6-A-A-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,810
付属品
(-) 取扱説明書付(和英併記)、(A) 校正証明書あり
弁仕様
流量調整弁なし
管接続口径
(C6) o6ワンタッチ管継手
単位
(-) 単位切換機能付
出力仕様
(A) NPN2出力
リード線
(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
流量レンジ(L/min)
(10) 0.2~10(5)
配管取出方向
(-) ストレート
CADデータダウンロード