※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
出力仕様
(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)
管接続口径
(F01) G 1/8
注文コード
20259804
品番
PFM710-F01-F-A-W
参考基準価格(税別)
¥18,810
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・管接続口径
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) 取扱説明書付(和英併記)、(A) 校正証明書あり
弁仕様
流量調整弁なし
管接続口径
(F01) G 1/8
単位
(-) 単位切換機能付
出力仕様
(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)
リード線
(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
流量レンジ(L/min)
(10) 0.2~10(5)
配管取出方向
(-) ストレート
CADデータダウンロード