PFM710-F01-F-Z 2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710 SMC 20259813

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)管接続口径(F01) G 1/8注文コード20259813品番PFM710-F01-F-Z
参考基準価格(税別)¥15,680販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
付属品(-) 取扱説明書付(和英併記)弁仕様流量調整弁なし管接続口径(F01) G 1/8単位(-) 単位切換機能付出力仕様(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)リード線(Z) コネクタ付リード線なし流量レンジ(L/min)(10) 0.2~10(5)配管取出方向(-) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする