曜日別特売
PFM711-C6-E-M-WR 2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM711 SMC 20261353

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM711

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手注文コード20261353品番PFM711-C6-E-M-WR
参考基準価格(税別)¥17,820販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
付属品(-) 取扱説明書付(和英併記)弁仕様流量調整弁なし管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手ブラケット(R) ブラケット(流量調整弁なし用)単位(M) SI単位固定出力仕様(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)リード線(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)流量レンジ(L/min)(11) 2~100(50)配管取出方向(-) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする