※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM711
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
出力仕様
(B) PNP2出力
管接続口径
(C6) o6ワンタッチ管継手
注文コード
20261448
品番
PFM711-C6L-B-M-R
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・管接続口径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) 取扱説明書付(和英併記)
弁仕様
流量調整弁なし
管接続口径
(C6) o6ワンタッチ管継手
ブラケット
(R) ブラケット(流量調整弁なし用)
単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(B) PNP2出力
リード線
(-) コネクタ付リード線(2m)
流量レンジ(L/min)
(11) 2~100(50)
配管取出方向
(L) 背面
CADデータダウンロード