曜日別特売
PFM711-C8L-F-M-T 2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM711 SMC 20261649

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM711

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)管接続口径(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手注文コード20261649品番PFM711-C8L-F-M-T
参考基準価格(税別)¥18,760販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
付属品(-) 取扱説明書付(和英併記)弁仕様流量調整弁なし管接続口径(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手単位(M) SI単位固定出力仕様(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)アダプター型式(T) パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用)リード線(-) コネクタ付リード線(2m)流量レンジ(L/min)(11) 2~100(50)配管取出方向(L) 背面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする