曜日別特売
PFM711S-C6-E-NA 2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM711S SMC 20262349

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM711S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個出力仕様(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手注文コード20262349品番PFM711S-C6-E-NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,080
付属品(A) 校正証明書あり弁仕様流量調整弁あり管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手単位(-) 単位切換機能付出力仕様(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)リード線(-) コネクタ付リード線(2m)流量レンジ(L/min)(11) 2~100(50)配管取出方向(-) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする