PFM725-C6-B-M-X693 2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM725 SMC 20263548

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM725

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(B) PNP2出力仕様(-X693) 配管取出方向の組合せ変更管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手注文コード20263548品番PFM725-C6-B-M-X693
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
付属品(-) 取扱説明書付(和英併記)仕様(-X693) 配管取出方向の組合せ変更弁仕様流量調整弁なし管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手単位(M) SI単位固定出力仕様(B) PNP2出力リード線(-) コネクタ付リード線(2m)流量レンジ(L/min)(25) 0.5~25(12.5)配管取出方向(-) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする