※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM725
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
出力仕様
(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)
注文コード
20263584
品番
PFM725-C6-C-M-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,480
この商品は
出力仕様・仕様
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) 取扱説明書付(和英併記)
弁仕様
流量調整弁なし
管接続口径
(C6) o6ワンタッチ管継手
単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)
アダプター型式
(T) パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用)
リード線
(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
流量レンジ(L/min)
(25) 0.5~25(12.5)
配管取出方向
(-) ストレート
CADデータダウンロード