曜日別特売
PFM725-01-C-A-W-X731 2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM725 SMC 20264239

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM725

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)仕様(-X731) アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)注文コード20264239品番PFM725-01-C-A-W-X731
参考基準価格(税別)¥19,250販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
付属品(-) 取扱説明書付(和英併記)、(A) 校正証明書あり仕様(-X731) アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)弁仕様流量調整弁なし管接続口径(01) Rc 1/8単位(-) 単位切換機能付出力仕様(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)リード線(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)流量レンジ(L/min)(25) 0.5~25(12.5)配管取出方向(-) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする