PFM750-C8-A-MA-R 2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM750 SMC 20266016

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM750

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(A) NPN2出力管接続口径(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手注文コード20266016品番PFM750-C8-A-MA-R
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
付属品(-) 取扱説明書付(和英併記)、(A) 校正証明書あり弁仕様流量調整弁なし管接続口径(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手ブラケット(R) ブラケット(流量調整弁なし用)単位(M) SI単位固定出力仕様(A) NPN2出力リード線(-) コネクタ付リード線(2m)流量レンジ(L/min)(50) 1~50(25)配管取出方向(-) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする