PFM750S-C6-D-MNA-W-X693 2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM750S SMC 20266865

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM750S

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)仕様(-X693) 配管取出方向の組合せ変更管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手注文コード20266865品番PFM750S-C6-D-MNA-W-X693
参考基準価格(税別)¥21,730販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
付属品(A) 校正証明書あり仕様(-X693) 配管取出方向の組合せ変更弁仕様流量調整弁あり管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手単位(M) SI単位固定出力仕様(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)リード線(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)流量レンジ(L/min)(50) 1~50(25)配管取出方向(-) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする