曜日別特売
NC-1142/ネイビー/5L+NZ-SK20 Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP 20267041

NC-1142/ネイビー/5L+NZ-SK20 Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP 20267041
NC-1142/ネイビー/5L+NZ-SK20 Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP 20267041
NC-1142/ネイビー/5L+NZ-SK20 Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP 20267041
NC-1142/ネイビー/5L+NZ-SK20 Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP 20267041

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
サイズ5L
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック
内容量1セット注文コード20267041品番NC-1142/ネイビー/5L+NZ-SK20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラックサイズ5L胸囲(cm)148出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)肩幅(cm)53着丈(cm)70対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20充電時間約3時間裾廻り(cm)102~132

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする