曜日別特売
PFMB7201-C8-B-MTA 2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFMB7シリーズ PFMB7201 SMC 20268545

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFMB7シリーズ PFMB7201

商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力仕様(B) PNP+PNP
管接続口径(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手
(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手
(F02) G 1/4
(02) Rc 1/4
(N02) NPT 1/4
表示単位(M) SI単位固定
配管取出方向(-) ストレート
内容量1個注文コード20268545品番PFMB7201-C8-B-MTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,350
オプション(T) パネルマウントアダプタ (流量調整弁なし用)管接続口径(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手リード線(m)(-) コネクタ付リード線 (2m)表示単位(M) SI単位固定出力仕様(B) PNP+PNP配管取出方向(-) ストレート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20268545PFMB7201-C8-B-MTA76822035PF2M721-C8-B-MTAPFMB7201-C8-B-MTA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76822035PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする