曜日別特売
PFMB7201-C8-EN 2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFMB7シリーズ PFMB7201 SMC 20268579

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFMB7シリーズ PFMB7201

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
出力仕様(E) PNP+アナログ1~5V
管接続口径(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手
(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手
(F02) G 1/4
(N02) NPT 1/4
(02) Rc 1/4
表示単位(-) 単位切換機能付
配管取出方向(-) ストレート
内容量1個注文コード20268579品番PFMB7201-C8-EN
参考基準価格(税別)¥18,210販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
管接続口径(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手リード線(m)(N) コネクタ付リード線なし表示単位(-) 単位切換機能付出力仕様(E) PNP+アナログ1~5V配管取出方向(-) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする