※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFMB7シリーズ PFMB7201
商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力仕様
(B) PNP+PNP
(A) NPN+NPN
(B) PNP+PNP
(C) NPN+アナログ1~5V
(E) PNP+アナログ1~5V
(F) PNP+アナログ4~20mA
(D) NPN+アナログ4~20mA
管接続口径
(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手
(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手
(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手
(F02) G 1/4
(N02) NPT 1/4
(02) Rc 1/4
表示単位
(-) 単位切換機能付
(M) SI単位固定
(-) 単位切換機能付
配管取出方向
(L) 背面
(-) ストレート
(L) 背面
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20268676
品番
PFMB7201-C8L-B-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,750
オプション
(R) ブラケット (流量調整弁なし用)
管接続口径
(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手
リード線(m)
(-) コネクタ付リード線 (2m)
表示単位
(-) 単位切換機能付
出力仕様
(B) PNP+PNP
配管取出方向
(L) 背面
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20268676
PFMB7201-C8L-B-R
76843543
PF2M721L-C8-B-R
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)