曜日別特売
PFMB7201-F02-FW-MA 2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFMB7シリーズ PFMB7201 SMC 20268868

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFMB7シリーズ PFMB7201

商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力仕様(F) PNP+アナログ4~20mA
管接続口径(F02) G 1/4
(F02) G 1/4
(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手
(02) Rc 1/4
(N02) NPT 1/4
表示単位(M) SI単位固定
配管取出方向(-) ストレート
内容量1個注文コード20268868品番PFMB7201-F02-FW-MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,750
管接続口径(F02) G 1/4リード線(m)(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)表示単位(M) SI単位固定出力仕様(F) PNP+アナログ4~20mA配管取出方向(-) ストレート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20268868PFMB7201-F02-FW-MA76821396PF2M721-F2-FW-MAPFMB7201-F02-FW-MA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76821396PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする