曜日別特売
ND-1122/ネイビー/M+NZ-SK20 Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP 20269396

ND-1122/ネイビー/M+NZ-SK20 Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP 20269396
ND-1122/ネイビー/M+NZ-SK20 Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP 20269396
ND-1122/ネイビー/M+NZ-SK20 Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP 20269396
ND-1122/ネイビー/M+NZ-SK20 Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP 20269396

Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
サイズM
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
内容量1セット注文コード20269396品番ND-1122/ネイビー/M+NZ-SK20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖
上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。

【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラックサイズM胸囲(cm)116出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)肩幅(cm)50袖丈(cm)23着丈(cm)64対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20充電時間約3時間裾廻り(cm)77~107商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする