曜日別特売
PFM510S-C4L-1-A-W 2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM510S SMC 20271214

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM510S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(1) アナログ出力(1-5V)管接続口径(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手リード線(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)注文コード20271214品番PFM510S-C4L-1-A-W
参考基準価格(税別)¥19,030販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
付属品(-) 取扱説明書付(和英併記)、(A) 校正証明書あり弁仕様流量調整弁あり管接続口径(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手出力仕様(1) アナログ出力(1-5V)リード線(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)流量レンジ(L/min)(10) 0.2~10(5)配管取出方向(L) 背面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする