※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM510S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
出力仕様
(1) アナログ出力(1-5V)
管接続口径
(01) Rc 1/8
リード線
(Z) コネクタ付リード線なし
注文コード
20271293
品番
PFM510S-01-1-A-Z
参考基準価格(税別)
¥16,610
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・管接続口径・リード線
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) 取扱説明書付(和英併記)、(A) 校正証明書あり
弁仕様
流量調整弁あり
管接続口径
(01) Rc 1/8
出力仕様
(1) アナログ出力(1-5V)
リード線
(Z) コネクタ付リード線なし
流量レンジ(L/min)
(10) 0.2~10(5)
配管取出方向
(-) ストレート
CADデータダウンロード