※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM511S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
出力仕様
(1) アナログ出力(1-5V)
(2) アナログ出力(4-20mA)
(1) アナログ出力(1-5V)
管接続口径
(C6) o6ワンタッチ管継手
(C6) o6ワンタッチ管継手
(C6) o6ワンタッチ管継手
(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手
配管取出方向
(L) 背面
(-) ストレート
(L) 背面
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20271433
品番
PFM511S-C6L-1-A
参考基準価格(税別)
¥18,590
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
付属品
(-) 取扱説明書付(和英併記)、(A) 校正証明書あり
弁仕様
流量調整弁あり
管接続口径
(C6) o6ワンタッチ管継手
出力仕様
(1) アナログ出力(1-5V)
リード線
(-) コネクタ付リード線(2m)
流量レンジ(L/min)
(11) 2~100(50)
配管取出方向
(L) 背面
CADデータダウンロード