※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM550
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
出力仕様
(2) アナログ出力(4-20mA)
(2) アナログ出力(4-20mA)
(1) アナログ出力(1-5V)
管接続口径
(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手
(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手
(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手
(N01) NPT1/8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20271643
品番
PFM550-C8-2-W
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
付属品
(-) 取扱説明書付(和英併記)
弁仕様
流量調整弁なし
管接続口径
(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手
出力仕様
(2) アナログ出力(4-20mA)
リード線
(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
流量レンジ(L/min)
(50) 1~50(25)
配管取出方向
(-) ストレート
CADデータダウンロード