曜日別特売
PFM550-C8L-1-N 2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM550 SMC 20271659

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM550

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
出力仕様(1) アナログ出力(1-5V)
管接続口径(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手
(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手
(N01) NPT1/8
内容量1個注文コード20271659品番PFM550-C8L-1-N
参考基準価格(税別)¥15,460販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
弁仕様流量調整弁なし管接続口径(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手出力仕様(1) アナログ出力(1-5V)リード線(-) コネクタ付リード線(2m)流量レンジ(L/min)(50) 1~50(25)配管取出方向(L) 背面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする