曜日別特売
PFM550S-C6L-1-N-V 2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM550S SMC 20271695

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM550S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(1) アナログ出力(1-5V)管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手リード線(-) コネクタ付リード線(2m)注文コード20271695品番PFM550S-C6L-1-N-V
参考基準価格(税別)¥18,260販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
弁仕様流量調整弁あり管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手出力仕様(1) アナログ出力(1-5V)アダプター型式(V) パネルマウントアダプタ(流量調整弁付用)リード線(-) コネクタ付リード線(2m)流量レンジ(L/min)(50) 1~50(25)配管取出方向(L) 背面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする