ISE75H-N02-65-LA 2色表示式デジタル圧力スイッチ ISE75Hシリーズ SMC 20272176

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

2色表示式デジタル圧力スイッチ ISE75Hシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20272176品番ISE75H-N02-65-LA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,450
使用圧力(MPa)(ISE75H) 0 ~ 15ブラケット(A) ブラケット付配管(N02) NPT1/4表示単位(-) 単位切換機能付出力仕様(65) PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4)リード線(L) M12コネクタ付リード線(5m)付 ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする