曜日別特売
ISE75H-02-43-M-X500 2色表示式デジタル圧力スイッチ ISE75Hシリーズ SMC 20272228

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

2色表示式デジタル圧力スイッチ ISE75Hシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20272228品番ISE75H-02-43-M-X500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,050
仕様(X500) アナログ電圧出力仕様使用圧力(MPa)(ISE75H) 0 ~ 15配管(02) Rc1/4表示単位(M) SI単位固定出力仕様(43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする