曜日別特売
ZSE80-C01-P-X500 2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE80シリーズ SMC 20272544

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE80シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20272544品番ZSE80-C01-P-X500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,850
仕様(-X500) 接流体部SUS316L配管(C01) Rc 1/8表示単位(-) 単位切換機能付出力仕様(P) PNP オープンコレクタ1出力定格圧力範囲(kPa)(ZSE80) 0~-101配管方向(-) 背面配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする