曜日別特売

突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)5.6刃長(mm)200全長(mm)350注文コード20278353品番ZCOLTD5.6*350
参考基準価格(税別)¥54,590販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
刃径(Φmm)5.6刃長(mm)200全長(mm)350シャンク径MT1材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする