曜日別特売
NA-1142/杢グレー/3L+NZ-SK12 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP 20281077

NA-1142/杢グレー/3L+NZ-SK12 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP 20281077
NA-1142/杢グレー/3L+NZ-SK12 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP 20281077
NA-1142/杢グレー/3L+NZ-SK12 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP 20281077

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
サイズ3L
【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
内容量1セット注文コード20281077品番NA-1142/杢グレー/3L+NZ-SK12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラックサイズ3L胸囲(cm)132出力電圧(V)12、10、8、6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)70対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12充電時間約3.5時間裾廻り(cm)92~122裄丈(cm)88

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする