A9-20 アセチレンホース NCR 20281677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アセチレンホース

(3件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内径(Φmm)9.5
ホース長さ(m)20
外径(Φmm)16.3
内容量1本注文コード20281677品番A9-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2.0外径(Φmm)16.3ホース長さ(m)20表示ACE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20281668
2021-09-06
用途: ガスバーナー(トーチ)に使用

一般のガスホースは圧により膨張し危険で使えないのでこちらを購入
使用感は全く問題なくプロパンガスバーナーが使えています。
既存のホースが劣化の為に交換しました。
助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 20281607
2019-10-28
用途: 溶接作業
製造業

日本の規格寸法の違う溶接トーチを日本規格のアセチレン溶接機セットと接続するために
購入しました。このアセチレンホースのおかげで海外メーカーの溶接トーチで溶接出来ることができました。

対象商品 : 20281573
2018-01-16
用途: アサチレン溶接機用
建設業・工事業

問題なく使用でき満足です。機会があればまた購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする