曜日別特売
NA-1132/ブルー/3L+NZ-SK12 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP 20281768

NA-1132/ブルー/3L+NZ-SK12 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP 20281768
NA-1132/ブルー/3L+NZ-SK12 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP 20281768
NA-1132/ブルー/3L+NZ-SK12 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP 20281768
NA-1132/ブルー/3L+NZ-SK12 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP 20281768

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズ3L
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
内容量1セット注文コード20281768品番NA-1132/ブルー/3L+NZ-SK12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

遮断とUVカットで高所作業に最適
フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。
撥水/フルハーネス仕様

形状長袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラックサイズ3L胸囲(cm)132出力電圧(V)12、10、8、6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)70対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12充電時間約3.5時間裾廻り(cm)92~122裄丈(cm)88

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする