NCR
工業用プロパンホース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
8
5
8
9.5
12.7
19
ホース長さ(m)
10
10
20
30
外径(Φmm)
14.6
11.2
14.6
16.3
21.1
29.3
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20281844
品番
P8-10
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
橙
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
2.0
外径(Φmm)
14.6
ホース長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-25~ +70
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム
形状
平滑
呼び寸法(mm)
8
最小曲げ半径(mm)
110
質量(g/m
2
)
165
推奨ホース径(mm)
(ニップル外径・ホース内径)0.5~1
補強層
高張力合成繊維