P9-10 工業用プロパンホース NCR 20281878

工業用プロパンホース

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)9.5
ホース長さ(m)10
外径(Φmm)16.3
内容量1本注文コード20281878品番P9-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2.0外径(Φmm)16.3ホース長さ(m)10使用温度範囲(℃)-25~ +70呼び寸法(mm)9公差(mm)±0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20281817
2019-12-22
用途: ガラス工芸
星のかけら製造業

長期間使用してもゴムの割れがない事を願います。商品到着まで大分、時間掛かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする