曜日別特売
NA-1152/ブルー/2L+NZ-SK12 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP 20281899

NA-1152/ブルー/2L+NZ-SK12 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP 20281899
NA-1152/ブルー/2L+NZ-SK12 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP 20281899
NA-1152/ブルー/2L+NZ-SK12 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP 20281899
NA-1152/ブルー/2L+NZ-SK12 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP 20281899

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズ2L
内容量1セット注文コード20281899品番NA-1152/ブルー/2L+NZ-SK12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ
動きやすさを追求した設計で作業中の手の動きを妨げません。

【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラックサイズ2L胸囲(cm)124出力電圧(V)12、10、8、6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)肩幅(cm)54袖丈(cm)60着丈(cm)70対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12充電時間約3.5時間裾廻り(cm)78~113裄丈(cm)87

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする