P12-30 工業用プロパンホース NCR 20281923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用プロパンホース

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)12.7
ホース長さ(m)30
外径(Φmm)21.1
内容量1本注文コード20281923品番P12-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)2.0外径(Φmm)21.1ホース長さ(m)30使用温度範囲(℃)-25~ +70材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑呼び寸法(mm)12最小曲げ半径(mm)165質量(g/m2)320推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20281817
2019-12-22
用途: ガラス工芸
星のかけら製造業

長期間使用してもゴムの割れがない事を願います。商品到着まで大分、時間掛かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする