※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCR
工業用プロパンホース
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
19
5
8
9.5
12.7
19
ホース長さ(m)
30
10
20
30
外径(Φmm)
29.3
11.2
14.6
16.3
21.1
29.3
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20281957
品番
P19-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
色
橙
内径(Φmm)
19
最高使用圧力(MPa)
2.0
外径(Φmm)
29.3
ホース長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-25~ +70
呼び寸法(mm)
19