P25-30 工業用プロパンホース NCR 20281984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用プロパンホース

(1件のレビュー)
取扱い終了
内径(Φmm)25.4
ホース長さ(m)30
外径(Φmm)36.2
内容量1本注文コード20281984品番P25-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
内径(Φmm)25.4最高使用圧力(MPa)2.0外径(Φmm)36.2ホース長さ(m)30使用温度範囲(℃)-25~ +70呼び寸法(mm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20281984P25-3072631484UFG25-30MP25-30 ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 72631484ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR1本
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20281817
2019-12-22
用途: ガラス工芸
星のかけら製造業

長期間使用してもゴムの割れがない事を願います。商品到着まで大分、時間掛かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする