※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCR
酸素+アセチレンツインホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
5×5
5×5
6.3×9.5
8×9.5
ホース長さ(m)
10
10
20
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20281993
品番
SA55-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
10
内径(Φmm)
5×5
最高使用圧力(MPa)
2.0
色
青+赤
外径(Φmm)
11.2×11.2