NCR
酸素+アセチレンツインホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
6.3×9.5
5×5
6.3×9.5
8×9.5
ホース長さ(m)
10
10
20
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20282027
品番
SA69-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
10
内径(Φmm)
6.3×9.5
最高使用圧力(MPa)
2.0
色
青+赤
外径(Φmm)
14.2×16.1