S5-30 酸素ホース NCR 20282194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

酸素ホース

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)5
ホース長さ(m)30
外径(Φmm)11.2
内容量1本注文コード20282194品番S5-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ホース長さ(m)30内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)2.0材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑使用温度範囲(℃)-25~ +70外径(Φmm)11.2最小曲げ半径(mm)90質量(g/m2)110推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
注意
※公差 ± 0.6mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20282176
2022-01-30
用途: ホースの延長
スタジオアイエマック

ホースの長さを延長するために購入。納品も早くて良かった。

対象商品 : 20282237
2018-10-02
用途: メダカ販売容器の酸素詰め
手作り木工房 唐変木

以前使用していたゴム製のホースに比べ軽く扱いやすい。

対象商品 : 20282264
2017-12-09
用途: 弊社製品の重要部位に活用しております。
シルバー産業有限会社

価格、品質、納期、カンバンに於いて全て良しです。
これからも良い製品提供維持に御尽力よろしくお願いします。

対象商品 : 20282176
2017-01-26
用途: 庭の作業用

しっかりしたホースなので、長い間使えそうで、なかなか簡単には劣化もしないと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする