S9-10 酸素ホース NCR 20282264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

酸素ホース

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)9.5
ホース長さ(m)10
外径(Φmm)17.4
内容量1本注文コード20282264品番S9-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ホース長さ(m)10内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2.0外径(Φmm)17.4
注意
※公差 ± 0.6mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20282176
2022-01-30
用途: ホースの延長
スタジオアイエマック

ホースの長さを延長するために購入。納品も早くて良かった。

対象商品 : 20282237
2018-10-02
用途: メダカ販売容器の酸素詰め
手作り木工房 唐変木

以前使用していたゴム製のホースに比べ軽く扱いやすい。

対象商品 : 20282264
2017-12-09
用途: 弊社製品の重要部位に活用しております。
シルバー産業有限会社

価格、品質、納期、カンバンに於いて全て良しです。
これからも良い製品提供維持に御尽力よろしくお願いします。

対象商品 : 20282176
2017-01-26
用途: 庭の作業用

しっかりしたホースなので、長い間使えそうで、なかなか簡単には劣化もしないと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする