曜日別特売
NA-4163/ブルー/L+NZ-SK20 Nクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP 20283037

NA-4163/ブルー/L+NZ-SK20 Nクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP 20283037
NA-4163/ブルー/L+NZ-SK20 Nクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP 20283037
NA-4163/ブルー/L+NZ-SK20 Nクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP 20283037

Nクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズL
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
内容量1セット注文コード20283037品番NA-4163/ブルー/L+NZ-SK20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ
背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。
ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい

【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラックサイズL胸囲(cm)120出力電圧(V)20、17、13.5、10定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)肩幅(cm)52袖丈(cm)58着丈(cm)68対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20充電時間約3時間裾廻り(cm)82~108裄丈(cm)84

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする